Prix : 33,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milwaukee® 48-32-4004 SHOCKWAVE™ 32-Piece Impact Driver Bit Set
Milwaukee® SHOCKWAVE Impact Duty™ pilote Bits, tourne-écrou, prises et adaptateurs sont conçus pour une durabilité extrême et jusqu'à la vie x 10. En acier exclusive et thermiquement pour contrôler la dureté, le SHOCKWAVE Impact Duty™ pilote Bits disposent d’une zone d’absorption de choc géométrique innovateur conçu pour prolonger la vie. La pointe forgée permet une préhension sûre et un contact maximal éliminant décapage ou glisser. . The Shockwave™ 26PC Drive et fixez la valeur fournit une solution de fixation pour toutes les tailles standard hexagonales 1/4" à 9/16".
Caractéristiques :
Milwaukee® SHOCKWAVE Impact Duty™ pilote Bits, tourne-écrou, prises et adaptateurs sont conçus pour une durabilité extrême et jusqu'à la vie x 10. En acier exclusive et thermiquement pour contrôler la dureté, le SHOCKWAVE Impact Duty™ pilote Bits disposent d’une zone d’absorption de choc géométrique innovateur conçu pour prolonger la vie. La pointe forgée permet une préhension sûre et un contact maximal éliminant décapage ou glisser. . The Shockwave™ 26PC Drive et fixez la valeur fournit une solution de fixation pour toutes les tailles standard hexagonales 1/4" à 9/16".
Caractéristiques :
- Chaleur et des propriétaires en acier traitent les processus pour une résistance maximale et la durabilité
- Conseils faux pour une adhérence maximale
- Sockets sont conçus avec une Construction d’un mur mince et arrondir les coins : disques sur les plaines pour réduire le décapage et la rupture
- Sockets sont fabriqués à partir de Chromoly thermotraité acier et personnalisé pour une durabilité maximale dans les applications de couple élevées
- Phillips (1) 1" P1
- Phillips (4) 1" P2
- Phillips (1) 1" P2R
- Phillips (1) 1" P3
- SQ1 carré 1"(1)
- SQ3 carré 1"(2)
- SQ1 carré 1"(3)
- TORX® 1" T1 (15)
- TORX® 2" T1 (20)
- TORX® 2" T1 (25)
- TORX® 1" T1 (30)
- SL1 fendue 1"(8)
- SL1 fendue 1"(10)
- Hex (1) 1" 3/16"
- Hex (1) 1" 1/4"
- Tourne-écrou (1) 1-7/8" 1/4"
- Tourne-écrou (1) 1-7/8" 5/16"
- Tourne-écrou (1) 1-7/8" 3/8"
- Phillips (2) 2" P2
- Phillips (1) 2" P3
- SQ1 carré 2"(2)
- TORX® 1" T2 (20)
- TORX® 1" T2 (25)
- SL1 fendue 2"(10)
- (1) SHOCKWAVE™ Compact porteembout magnétique
Poids &Dimensions
- Taille 3/16 - 1/4, #1 - #10, T15 - T30 in
Détails du produit
- Type Impact®
- Quantité par paquet 32
- Marque Milwaukee
- Description Fixation disque Bit Set
- Numéro de référence du fabricant 48 32-4004
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 48-32-4004 SHOCKWAVE 32-Piece Impact Driver Bit Set
33,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit