Prix : 115,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Y50-N18L-A3 GEL est une batterie 12V 21AH GEL (Maintenance Free). Ne nécessite aucun ajout d’eau pendant la durée de vie de la batterie. La Mighty Max Y50-N18L-A3 GEL est une vraie batterie DEEP CYCLE qui peut être montée dans n’importe quelle position, ne nécessite aucun entretien. Lorsqu’une batterie Gel Cell est chargée, aucune fumée dangereuse ne s’échappe du boîtier de la batterie, les gaz sont traités dans la batterie elle-même. Utilisations courantes du GEL Y50-N18L-A3 : VTT, motocyclettes, motomarines, jet skis, motoneiges et plus encore.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,42 po (8,69 cm)
- Hauteur 6,37 po (16,18 cm)
- Poids 14,55 lbs (6,61 kg)
- Longueur 8,07 po (20,5 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Batterie Mighty Max
- Tension 12 V
- Numéro de référence du fabricant Y50-N18L-A3GEL
- Ampérage 21 A
- Bornes N.-B.
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Batterie Mighty Max Y50-N18L 12V 21AH 350 CCA GEL Batterie
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit