Prix : 83,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le YB12A-A GEL est une batterie GEL (Maintenance Free) de 12V 12AH. Ne nécessite aucun ajout d’eau pendant la durée de vie de la batterie. La Mighty Max YB12A-A GEL est une vraie batterie DEEP CYCLE qui peut être montée dans n’importe quelle position, ne nécessite aucun entretien. Lorsqu’une batterie Gel Cell est chargée, aucune fumée dangereuse ne s’échappe du boîtier de la batterie, les gaz sont traités dans la batterie elle-même. Utilisations courantes du gel YB12A-A : VTT, motocyclettes, motomarines, jet skis, motoneiges et plus encore.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,15 po (8 cm)
- Hauteur 6,1 po (15,49 cm)
- Poids 8,26 lbs (3,75 kg)
- Longueur 5,24 po (13,31 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Batterie Mighty Max
- Tension 12 V
- Numéro de référence du fabricant YB12A-AGEL
- Ampérage 12 A
- Bornes N.-B.
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Batterie Mighty Max YB12A 12V 12AH / 165CCA GEL Batterie
83,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit