Prix : 50,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette YB9A-A est une batterie rechargeable à tapis de verre absorbé au plomb-acide (SLA) scellé(AGM). Les batteries AGM et GEL sont au plomb-acide et de la même chimie de batterie. Cette batterie est déjà chargée, scellée, sans entretien et prête à être installée. La technologie de tapis de verre absorbé (AGM) de qualité supérieure est idéale pour les VTT, les motocyclettes, les motomarines, les jet-skis, les motoneiges et plus encore.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 5,25 po (13,34 cm)
- Poids 6,19 lbs (2,81 kg)
- Longueur 5,3 po (13,46 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Batterie Mighty Max
- Tension 12 V
- Numéro de référence du fabricant YB9A-A
- Ampérage 9 A
- Bornes N.-B.
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Batterie Mighty Max YB9A 12V 9AH / 130CCA BATTERIE
50,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit