Prix : 6 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’établi à tiroir mobile offre un établi industriel pratique là où il est nécessaire. Établi mobile est faite à l’aide de lourds, 12 soudés en acier avec une finition de manteau de poudre durable d’épaisseur. Il dispose d’une surface de travail supérieure en érable avec 3 lèvres de retenue surélevées. Il comprend deux compartiments de rangement ouverts à l’avant et quatre tiroirs 6 « H. Les tiroirs sont dotés de poignées de traction pleine largeur et d’un verrou à clé pour la sécurité. Il se déplace facilement avec une poignée de poussée et des roulettes (2 rigides, 2 pivotants avec freins). Il est entièrement assemblé. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 789 lbs (358,64 kg)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 4
- Assemblage requis Non
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 2
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction Assemblé
- Type Armoire Workbench
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Bastion
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 42,2-360-CSU-4DB-CA
- Couleur Gris
- Roulettes 6" Verrouillage, Polyuréthane
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hubbell ACA16345-HL Industrial Duty Cord Reel with Incandescent Hand Lamp - 16/3c x 45', Aluminium
Article nº : B212206
Pas encore évalué
1 025,00 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
365,95 $
StrongHold® Atelier d’armoire mobile, Tiroirs à clé, 48 « L x 36 « D, Gris
6679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires