Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pièces de rechange
Low profile rack maximise l’espace de stockage, tout en vous permettant de garder la parole claire. Le front ouvert, 3 ossatures face permet pour un nettoyage facile dessous. Comprend un pont supérieur amovible, cadre, capuchons de poteau et de nivellement réglable. Comprend 5" H x 1-1/4 » roulettes polyuréthane tige diamètre avec protection pare-chocs. 2 roulettes incluent des freins. Mesures 12"H. Notre finition époxy Nexelon® exclusive et haut de gamme est si résistante qu’elle est soutenue par un Garantie limitée à vie contre la corrosion et comprend une finition antimicrobienne qui combat la croissance des moisissures et des bactéries.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 54,22 lbs (24,65 kg)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelon®
- Couleur Bleu
- Type de roue Tige de polyuréthane 4 (2 avec freins)
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pièces de rechange
Nexelon® Mobile Dunnage Rack 60"W x 18"D - 4 Casters pivotants, 2 W/Brakes
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange