Prix : 1 009,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 009,00 .
- Achetez 6-10 959,00 $ ch.
- Acheter 11+ 925,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GREENGUARD Enfants & écoles agréées. (2) unités de stockage polyvalent charnières mobiles peut être pliées et sécurisées avec verrouillage moraillon pour garantir le contenu. 100 % contreplaqué avec mortaise & construction attache sécurisée pour une résistance exceptionnelle et la longévité. Finition UV offre la beauté et la protection inégalée. Garantie à vie et MADE IN THE USA. Options disponibles démontées ou assemblé. 93-1/2 ouvert "W x 12 « D x 23-1/4 » H fermé 46-3/4" W x 24 H « D x 23-1/4 »
Poids &Dimensions
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 23-1/4 po (59,06 cm)
- Poids 88 lbs (40 kg)
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Famille de couleurs Edge Naturel
- pays Made in USA
- Nombre de tablettes 3
- Nombre de bacs 0
- Nombre d’étagères fixes 4
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction À assembler
- Nombre de compartiments 6
- Type Stockage en classe
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Marque Modèles bois
- Quantité par paquet 1
- Matériau Contreplaqué
- Type de base Mobile
- Style Unité de stockage
- Numéro de référence du fabricant C12530
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mobile pliant stockage polyvalent, démonté, 93-1/2" W x 12 H « D x 23-1/4"
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires