Prix : 3 965,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 3 965,00 .
- Acheter 3+ 3 749,00 .
Les clients ont également été consultés
Gravité mobile débit rack réduit les coûts de main de œuvre, profite pleinement de l’espace de stockage inaccessibles et fournit cueillette très efficace système de chaînes de montage. Éléments des dos et roulent vers l’avant pour sauver le temps de chargement. Cette unité 48" W comprend 3 niveaux, chacun avec des séries 3 de 15 centres « Pistes W par niveau sur 3 ». capacité de 1 000 livres par niveau. Comprend robuste 4 "x 2" roulettes pivotantes avec freins latéraux pour faciliter le déplacement. Assemblage très facile. 7 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 54 in (137,16 cm)
- Poids 373 lbs (169,55 kg)
- Capacité maximale des étagères lb 800 1400 lbs.
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Suivre la configuration Rouleau
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type Support Starter
- Marque UNEX
- Nombre de niveaux 3
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FCM99SR48723
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
- Matériel d’étagère Aluminium
- Couleur Bleu
- Type de roue PolyoLefin Plastique Pivotant w/Brake
-
Vidéo
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
La boîte que je veux stocker sur ce support est 11 x 9 x 5, pouvez-vous me dire combien de boîtes tiendra ce support ? Merci, Joe
Question posée par : JOE, 16, 2017 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Joe, nous ne serions en mesure de dire avec certitude. Cela dépend de comment vous avez eu les boîtes empilées sur la grille, à quels réglages de la hauteur, vous aviez les étagères défini et à quelle hauteur vous empilés boîtes au niveau supérieur. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Étagère mobile à cellules de débit par gravité UNEX FCM99SR48723 48 po larg. x 72 po prof. x 54 po haut.
3965,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires