Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Crown Verity Mobile Outdoor Grill 36 " Forfait - Gaz naturel

Crown Verity Mobile Outdoor Grill 36 » Package - Gaz naturel

Article nº : WBB0015852

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5 538,00 $

Quantité

Pour les petits traiteurs ou restaurateurs, les établissements d’enseignement culinaire, les hôtels, les clubs ou les mangeoires de volume. Peut être individualisé en ajoutant des articles de notre longue liste d’accessoires. Charbroiler extérieur, gaz naturel, zone de gril 34 « x21 », 5 brûleurs, 304 constructions en acier inoxydable. Grille en acier inoxydable, radiants, tube plus léger (pilote), bac à eau, comprend un tuyau à déconnexion rapide de 10 pieds, des pieds avec (2) roues de 14 « et (2) roulettes de verrouillage total, 79 500 BTU, cETLus, ETL. Comprend un dôme de rouleau, un porte-chignon, une étagère d’extrémité et un couvercle en vinyle.

Numéro de pièce du fabricant CV-MCB-36PKG-NG.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 28 dans
  • Largeur 53 dans
  • Hauteur 52 dans

Détails du produit

  • Type de carburant Ng
  • Nombre de brûleurs 5
  • Description Forfait barbecue extérieur mobile
  • Comprend Étagères d’extrémité, porte-pain, dôme de rouleau, housse de barbecue
  • Marque Crown Verity
  • Matériau Acier inoxydable
  • Contrôle de la température du brûleur Cadran
  • Numéro de référence du fabricant CV-MCB-36PKG-NG
  • Couleur Gris
  • BTU 79500

Garantie

  • Garantie Pièces de 1 ans et travail, 10 ans sur les brûleurs et les grilles de cuisson

Conformité et certifications

  • Certifications cUL, cETL, CSA, NSF
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Crown Verity Mobile Outdoor Grill 36 " Forfait - Gaz naturel

Crown Verity Mobile Outdoor Grill 36 » Package - Gaz naturel

Article nº : WBB0015852

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant