Prix : 6 817,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’opérateur le plus occupé ou l’animateur à domicile sérieux peut faire appel à quatre pieds de surface de cuisson, capable d’atteindre des températures de préchauffage élevées en 6 à 7 minutes. Idéal pour de nombreux clubs de golf, traiteurs et clubs sociaux. Charbroiler extérieur, Gaz naturel, zone de grillades de 46 « x21 », 4 brûleurs, 304 construction en acier inoxydable. Grille en acier inoxydable, radiants, tube plus léger (pilote), bac à eau, comprend un tuyau de déconnexion rapide de 10 pieds, un abri avant, des jambes avec (2) roues de 14 po et (2) roulettes de verrouillage total, 114 000 BTU, cETLus, ETL. Comprend un dôme de rouleau et un rack à chignon.
Numéro de pièce du fabricant CV-MCB-48RDP-NG.
Numéro de pièce du fabricant CV-MCB-48RDP-NG.
Poids &Dimensions
- Profondeur 28 dans
- Largeur 57 dans
- Hauteur 52 dans
Détails du produit
- Type de carburant Ng
- Nombre de brûleurs 7
- Description Forfait mobile Outdoor Grill Roll Dome
- Comprend Bun Rack &Roll Dome
- Marque Crown Verity
- Matériau Acier inoxydable
- Contrôle de la température du brûleur Cadran
- Numéro de référence du fabricant CV-MCB-48RDP-NG
- Couleur Gris
- BTU 114000
Garantie
- Garantie Pièces de 1 ans et travail, 10 ans sur les brûleurs et les grilles de cuisson
Conformité et certifications
- Certifications cUL, cETL, CSA, NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bouteille de verity couronne, propane, capuchon de 20 Lb#5001
Article nº : B0015824
Pas encore évalué
194,95 $
1 458,00 $
Crown Verity Fork, Rôtisserie, Petit (5 »), Fa-5 (Set Of 2 avec matériel)
Article nº : B0015968
Pas encore évalué
106,95 $
Crown Verity Mobile Outdoor Grill 48 » Roll Dome Package - Gaz naturel
6817,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires