Prix : 2 129,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 129,00 .
- Achetez 6-11 2 009,00 .
- Acheter 12+ 1 949,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Organiser, stocker et transporter vos outils avec ce chariot d’outil maigre Little Giant. 60" haut x 48" large calibre 16 panneaux panneau perforé fournissent le rangement pour tous vos outils et trous de fonctionnalité sur 1" centres et accepter les plus courantes crochets légers et lourds. 5" non tachant roues polyuréthane rigide 2 et 2 roulettes avec total Airbag pour maintenir l’appareil stationnaire. 68" hauteur hors-tout. Unité recto-verso de panneau perforé. (Chevilles et bacs non inclus)
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Diamètre de la roue 5 po
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Poids 163 lbs (74,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de panneau panneau rainuré
- Type de construction All-Welded
- Matériau de la roue Non-marquage polyuréthane
- Type Verso 2
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AFPB2S2448-TL60
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Little Giant Pegboard Mobile a-frame AFPB2S2448-TL60 - 60" de haut, 2 faces
2129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit