Prix : 3 169,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 169,00 .
- Achetez 6-11 2 979,00 .
- Acheter 12+ 2 885,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Combiner les grands traits de notre 48" haute un châssis Peg Board avec 4 étagères de rangement à l’arrière pour stocker des outils ou des pièces plus grandes. Panneau perforé est en acier de calibre 16 1/4" trous de dia. 2 rigide et 2 roulettes pivotantes avec polyuréthane roues 6" signifient transport lisse par l’intermédiaire de votre installation. Un verrou d’étage est monté sur l’extrémité de roulette pivotante pour positionner correctement l’appareil. 60" hauteur hors-tout.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Diamètre de la roue 6 po
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Poids 262 lbs (119,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 4
- Type de panneau panneau rainuré
- Type d’étagère 1-1/2" conservant les lèvres
- Type de construction All-Welded
- Matériau de la roue Non-marquage polyuréthane
- Type Verso 1
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AFPBS2460-6PYFL
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Petit géant Pegboard Mobile avec plage arrière stockage AFPBS2460-6PYFL - 60 "x 24", verrou de sol
3169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit