Souvent achetés ensemble
Prix : 4 085,00 $
✓ La batterie alimentée offre une durée de fonctionnement de plus de 8 heures
✓ Encombrement compact portable
✓ Multiprise de courant intégrée avec 5 prises électriques et 2 prises USB
✓ Enveloppement de cordon et poignées de transport latérales
L’armoire d’ordinateur LCD Global Industrial™ Mobile Powered est une station de travail facilement alimentée et rechargeable pour les moniteurs à écran plat LCD jusqu’à 24 « de diagonale. La conception du boîtier aide physiquement à protéger votre équipement informatique et vos données contre les dangers environnants, le vandalisme et les piratages internes. Très idéal pour les entreprises qui souhaitent se conformer à la conformité de l’industrie des cartes de paiement (PCI) avec protection physique. Également parfait pour une utilisation dans la construction, les installations de fabrication ou les bibliothèques. Le verrouillage compartiment de moniteur dans l’ordinateur fermé armoire comprend une fenêtre incassable encadrée en acier robuste. Le panneau de fenêtre est amovible, ce qui donne un accès facile aux moniteurs à écran tactile. L’unité d’armoire informatique est livré avec une surface d’écriture inclinée commode et 2 organisant des compartiments pour papiers 8-1/2 "x 11". Compartiment inférieur a portes avant et arrière. Ouvertures des câbles gestion tout au long. Panneaux arrière sont persiennes pour réguler la chaleur. Se déplace sur 4 roulettes industrielles (2 avec freins). Finition de manteau de poudre.
Spécifications de la batterie:
Accessoires en option (vendus séparément) :
Remarque: Impossible d’installer à la fois l’étagère latérale et l’armoire latérale du processeur sur un côté de l’armoire de l’ordinateur.
La batterie n’est pas étanche.
Ce chariot mobile ne peut pas charger et être utilisé en même temps.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Taille maximale du moniteur 24" diagonal
- Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Hauteur 62-3/4 po (159,39 cm)
- Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Poids 218 lbs (99,09 kg)
Détails du produit
- Temps d’exécution 8 + heures
- Assemblage requis Oui
- Puissance de sortie 1000W
- Type Armoire d’ordinateur mobile
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Type de roue Caoutchouc orientable, 2 avec freins
- Température de fonctionnement 32 - 95° F
- Banque de batteries 1200Wh
- Type de batterie Acide de plomb scellée
- Alimenté par piles Oui
- Batteries 100AH
- Description Boîtier d’armoire d’ordinateur LCD de sécurité alimenté par mobile
- Puissance de surtension 2000W
- Fermant à clé Oui
- Type de boîtier Affichage & CPU
- Temps de recharge de la batterie <5 heures
- Écran d’affichage Moniteurs LCD
- Marque Global Industrial
- Puissance Ordinateur portable / client léger, écran LCD, imprimante thermique et scanner
- Numéro de référence du fabricant 239115PBL
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ poste de travail mobile d’ordinateur de sit-stand avec le montage double de moniteur, gris
Article nº : 695436D
Pas encore évalué
1 449,00 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Chariot d’ordinateur portable industriel™ mondial alimenté par mobile avec batterie 100AH
Article nº : 436997BK
Pas encore évalué
3 335,00 $
Global Industrial™ Mobile Powered LCD Computer Cabinet, batterie 100AH, bleu, non assemblé
4085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires