Prix : 590,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Industrial™ global MOBILE portable & CHROMEBOOK stockage & chariot de chargement
Magasins de paniers d'ordinateurs portables, transports et charges Jusqu'à 12 ordinateurs portables ou Chromebook à écran large™ ordinateurs ainsi que des e-lecteurs, tablettes Android, iPads® et plus encore.
Caractéristiques :
Laissez un espace supplémentaire requis pour les adaptateurs d’alimentation, cordons d’alimentation et de fiches d’alimentation des appareils en saillie.
Magasins de paniers d'ordinateurs portables, transports et charges Jusqu'à 12 ordinateurs portables ou Chromebook à écran large™ ordinateurs ainsi que des e-lecteurs, tablettes Android, iPads® et plus encore.
Caractéristiques :
- Gardez jusqu’à 12 ordinateurs portables, Chromebooks ou tablettes chargés et sécurisés dans ce chariot de recharge compact et polyvalent
- Sept étagères (23 "l x 16" p) peuvent contenir au moins deux ordinateurs portables de taille normale, des Chromebooks ou des tablettes. dégagement de 3 "entre les étagères
- Fabriqué avec toute la construction en acier. Finition époxy
- Une grande surface antidérapante pour les fournitures et l’équipement
- Les portes et les panneaux sont perforés pour permettre une ventilation qui aide à prévenir la surchauffe
- Les portes sont renforcées par des canaux pour plus de solidité et disposent d’un verrouillage à 3 points pour la sécurité
- La porte arrière donne un accès facile à l’électricité. Un assemblage électrique UL/cUL a énuméré 12 points de sortie 120V/15A avec un cordon d'alimentation de 6' inclus
- Roule facilement sur roulettes en caoutchouc 4 "(2 pivotantes avec freins, 2 rigides)
- Les pare-chocs d'angle en caoutchouc protègent les murs et les portes contre les rayures.
- Montage facile. Également disponible en unité entièrement assemblée (modèle# B0013601)
Laissez un espace supplémentaire requis pour les adaptateurs d’alimentation, cordons d’alimentation et de fiches d’alimentation des appareils en saillie.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 dans
- Profondeur 21 dans
- Hauteur 40 dans
- Poids 100 lb lb
- Dimensions de l’étagère 23 po l x 16 po P
- Longueur du cordon 15 pi
- Dégagement de l’étagère 3 dans
- Capacité de poids 350 lb lb
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Nombre de portes 3
- Type Chariot de chargement
- Matériau Acier enduit de poudre
- Roulettes Caoutchouc roulettes 4"(2 verrouillage)
- Compatibilité des périphériques Ordinateurs portables, les Chromebooks, comprimés
- Nombre de points de vente 12
- Tension 120V, 15A V
- Description 12-dispositif Mobile charger le panier
- Nombre de tablettes 7
- Type de verrou Serrure à clé
- Type de sortie AC
- Gamme de capacité de dispositif 11-20
- Fonctions Frais/sécurisé
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B0013602
- Capacité maximale de l’appareil 12
- Couleur Mastic
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mobile Storage & charger Cart pour 12 Laptop & Chromebook™ & tablettes, mastic, cETL, non assemblé
590,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit