Prix : 885,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Global Industrial™ mobile de stockage et de chargement chariot pour 36 iPad® et tablettes, mastic, assemblé
iPad® panier stocke, transporte et recharge jusqu’à 36 iPads® et tablettes
Caractéristiques :
Laissez un espace supplémentaire requis pour les adaptateurs d’alimentation, cordons d’alimentation et de fiches d’alimentation des appareils en saillie.
iPad® panier stocke, transporte et recharge jusqu’à 36 iPads® et tablettes
Caractéristiques :
- Gardez jusqu’à 36 iPads®, tablettes, smartphones ou lecteurs électroniques chargés et sécurisés dans ce chariot de recharge compact et polyvalent
- Chaque fente mesure 1-5/8 "W x 12" D x 10-3/8 "H et chaque diviseur est 7" D x 5-3/4 "H
- Fabriqué avec toute la construction en acier. Finition en acier enduit de poudre de mastic
- Une grande surface antidérapante pour les fournitures et l’équipement
- Les portes et les panneaux sont perforés pour permettre une ventilation qui aide à prévenir la surchauffe
- Les portes sont renforcées par des canaux pour plus de solidité et disposent d’un verrouillage à 3 points pour la sécurité
- Les portes arrières permettent un accès facile aux appareils électriques. 2 18 prises de courant 120V/15A avec cordon 15 'inclus
- Roule facilement sur roulettes en caoutchouc 4 "(2 pivotantes avec freins, 2 rigides)
- Les pare-chocs de coin en caoutchouc protègent les murs et les portes des rayures
- Bateaux entièrement assemblés
- Cette unité est cotée ETL et cETL
Laissez un espace supplémentaire requis pour les adaptateurs d’alimentation, cordons d’alimentation et de fiches d’alimentation des appareils en saillie.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 dans
- Profondeur 21 dans
- Hauteur 40 dans
- Poids 115 lb lb
- Longueur du cordon 15 pi
- Dimensions de la fente 1-5/8" L x 12 H « D x 10-3/8"
- Capacité de poids 350 lb lb
Détails du produit
- Assemblage requis Assemblé
- Nombre de portes 4
- Type Chariot de chargement
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier enduit de poudre
- Roulettes Caoutchouc roulettes 4"(2 verrouillage)
- Compatibilité des périphériques Tablettes, iPad
- Nombre de points de vente 42
- Tension 120V, 15A V
- Description 36-dispositif Mobile charger le panier
- Type de verrou Serrure à clé
- Type de sortie AC
- Gamme de capacité de dispositif 31-40
- Fonctions Frais/sécurisé
- Marque Global Industrial
- Capacité maximale de l’appareil 36
- Numéro de référence du fabricant B0013593
- Couleur Mastic
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mobile Storage & charger Cart pour 36 iPad® & Tablet Devices, Putty, cETL, assemblé
885,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit