Prix : 985,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Conception de colonne en acier inoxydable pour une durabilité et un nettoyage facile
- Air glisse système contrôles descente du pôle
- Contient jusqu'à quatre 3 000 cc conteneurs
- Support de tablette accueille comprimés mesure 6" à 12,25" de largeur, 6" à 12,25" et. 75" ou moins.
- Réglage en hauteur de 4' 9" à 7'
- (5) 2,5" double roulettes en plastique - verrouillage de deux et trois non-bloquante
- Base en plastique de 22"
- Garantie 5 ans, 1 ans sur roulettes
Poids &Dimensions
- Hauteur 57 - 84 pouces
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Diamètre de la base 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Description Tablette mobile sur chariot, IV 4 béliers crochets
- Assemblage requis Oui
- Capacité Crochet 4
- Type IV les peuplements
- Marque Omnimed
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style Tourner le bouton
- Numéro de référence du fabricant 741360
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans, année 1 sur roulettes
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Panier de Transport Omnimed®, pour une utilisation avec ordinateur Omnimed Stands & Stands de Transport
Article nº : B751586
Pas encore évalué
119,95 $
Corbeille en fil Omnimed®, pour une utilisation avec ordinateur Omnimed Stands & Stands de Transport
Article nº : B751585
Pas encore évalué
99,95 $
Omnimed® roue anneau poignée, pour une utilisation avec ordinateur Omnimed Stands & Stands de Transport
Article nº : B751587
Pas encore évalué
119,95 $
Plateau de Poly Omnimed®, pour une utilisation avec poignée Omnimed roue 350051
Article nº : B751584
Pas encore évalué
51,95 $
Omnimed® Mobile Tablet IV Cart 4 béliers crochets, 22" Base de diamètre, réglable en hauteur jusqu'à 7 Ft.
985,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires