Prix : 1 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RECTO VERSO POINTE CLAIRE DES PEUPLEMENTS BIN
Unité mobile double sided 24"H
Préconfigurée de rangement permet de stocker et organiser des petites et grandes pièces & fournitures. Armature durable faite d’acier de calibre robuste 14 avec finition de manteau de poudre. Peuplements bin comprennent des tiroirs en plastique faites avec logement en polystyrène durable et bacs transparents. Astuce sur des roues compartiments incliner à un angle de 45° et peuvent être facilement enlevées. Collecteur transparent avant fournit une vision complète de l’inventaire. Chaque compartiment comprend une zone d’étiquette d’identification de contenu. Unité mobile comprend 4 roulettes pivotantes (verrouillage 2) et une poignée pour faciliter le déplacement. Facile à assembler.
Comprend :
(2) 3 bin unité
(2) 4 bin unité
(2) 5 bin unité
Unité mobile double sided 24"H
Préconfigurée de rangement permet de stocker et organiser des petites et grandes pièces & fournitures. Armature durable faite d’acier de calibre robuste 14 avec finition de manteau de poudre. Peuplements bin comprennent des tiroirs en plastique faites avec logement en polystyrène durable et bacs transparents. Astuce sur des roues compartiments incliner à un angle de 45° et peuvent être facilement enlevées. Collecteur transparent avant fournit une vision complète de l’inventaire. Chaque compartiment comprend une zone d’étiquette d’identification de contenu. Unité mobile comprend 4 roulettes pivotantes (verrouillage 2) et une poignée pour faciliter le déplacement. Facile à assembler.
Comprend :
(2) 3 bin unité
(2) 4 bin unité
(2) 5 bin unité
Poids &Dimensions
- Largeur 23-5/8 po (60,01 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 122 lbs (55,45 kg)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Taille (L x l x H) 16 x 23-5/8 x 28 po
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de bacs 24
- Type Bac à bascule double face
- Famille de couleurs d’image Ivoire
- Matériau du bac Plastique
- Marque Quantum Storage Systems
- Famille de couleurs Bin Effacer
- Matériau Acier
- Style Mobile
- Numéro de référence du fabricant QFS224-24 + QFS400IV
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Extrémité Mobile quantique sur Bin Floor Stand QFS224-24 + QFS400-recto verso 24" H Ivoire
1779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires