Prix : 24 359,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le mât d’éclairage GeneracMobileMLT4060 est construit et conçu pour les environnements les plus extrêmes. Cette unité mobile est offerte dans une variété de configurations avec des options pour répondre à tous les besoins. La conception à fuselage large offre une stabilité sur les terrains accidentés. Le mât vertical entièrement rotatif et les luminaires LED longue durée fournissent un éclairage polyvalent et puissant.
Poids &Dimensions
- Largeur 68 in (172,72 cm)
- Longueur 115 in (292,1 cm)
- Hauteur 107 in (271,78 cm)
- Longueur totale maximale 23 ft
Détails du produit
- Lubrification du moteur Mitsubishi
- Puissance en watts 320 W
- Silencieux Non
- Quantité par paquet 1
- Type d’emballage Seule unité
- Type de moteur Moteur diesel Mitsubishi® de 0,95 L (EPA Tier 4 Final)
- Lumens 188000
- Régime moteur 1800 rpm
- Évalué Watts 7800 W
- Type de carburant Diesel
- Type d’ampoule LED
- Tension 120/240 V
- Arrêt de l’huile faible Oui
- Watts de surtension 9100 W
- Batterie incluse Non
- Nombre de lumières 4
- Marque Generac
- Type de commutateur de démarrage Électrique
- Série Mit
- Décibels 68
- Numéro de référence du fabricant MLT4060MVLED-STD1
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tour d’éclairage LED verticale diesel mobile Generac, gros-porteur, 6 kW, moteur Mitsubishi et treuil électrique
24359,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit