Prix : 4 209,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 4 209,00 .
- Achetez 6-10 3 979,00 .
- Acheter 11+ 3 859,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un style de stockage parfait quand beaucoup de gens ont besoin de stockage, cabinet mobile de la cabine de stockage Ironwood vient avec 10 étagères réglables. Haute densité résistant aux rayure finition laminé surface augmentant la longévité de votre produit. Ceci avec l’armature en acier sur le dessus et le dessous des panneaux fait une solution de stockage mobile durable. Bords sont protégés avec 3mm PVC. Coins arrondis sur le dessus, portes et façades de tiroirs pour la sécurité. roulettes 5" avec un 300 lb de charge.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 22-1/4 po (56,52 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 405 lbs (184,09 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 10
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Matériau de la roue Pivotant w / course de roulement à billes
- Nombre de compartiments 12
- Marque Bois dur
- Quantité par paquet 1
- Série Denali
- Type de base Mobile
- Matériau Bois
- Style Avant ouverte
- Capacité des étagères 120 lbs (54,55 kg)
- Numéro de référence du fabricant 2043-O-MP/BLK
- Type de roue En caoutchouc dur
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cabine de bois mobile Cabinet, 10 tablettes, ouverte devant, 48 x 22-1/4 x 72, érable/noir
4209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires