Prix : 85,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RIDGID® Modèle n° 1017 télescopique clé lavabo, 10-17"«, 3/8 » à 1-1/4 » tuyau capacité
Mâchoires à ressort d’acier en alliage forgé fournissent rapide, une main cliquet. Prise de tension tient tête à n’importe quelle position angle 90 °. Manches télescopiques sur modèles 1017 1019 régler rapidement des longueurs de 10" à 17".
Mâchoires à ressort d’acier en alliage forgé fournissent rapide, une main cliquet. Prise de tension tient tête à n’importe quelle position angle 90 °. Manches télescopiques sur modèles 1017 1019 régler rapidement des longueurs de 10" à 17".
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture Réglable en
- Gamme de tailles d’ouverture Réglable
- Longueur 10-17 dans
- Gamme de longueur totale 11-1/64" à 17"
- Capacité de la mâchoire 1-1/4 po (3,18 cm)
- Taille 10-17 dans
- Poids 1,97 lbs
Détails du produit
- Type Tuyau & clé de plomberie
- Impact a approuvé Non
- Marque RIDGID
- Série 1017
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 31175
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
RIDGID 32820 modèle 2-a lourds Pipe Cutter avec tuyau capacité 1/8"- 2"
Article nº : B327105
Pas encore évalué
220,95 $
RIDGID® 31175 #1017 3/8-1-1/4" tuyau capacité bassin clé W / 10"-17 » télescopique poignée
85,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires