Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RIDGID® Modèle n° 36 droite clés à tube, 36", 5 » canaliser la capacité
Boîtier robuste en fonte et poignée d’i-Beam avec pleine flottant forgé crochet mâchoire, mettant en vedette threads autonettoyants avec crochet remplaçable et mâchoires du talon. Clés à tube robustes conforme aux spécifications fédérales GGG-W65IE, Type ll, classe A.
Boîtier robuste en fonte et poignée d’i-Beam avec pleine flottant forgé crochet mâchoire, mettant en vedette threads autonettoyants avec crochet remplaçable et mâchoires du talon. Clés à tube robustes conforme aux spécifications fédérales GGG-W65IE, Type ll, classe A.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture Réglable en
- Gamme de tailles d’ouverture Réglable
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Gamme de longueur totale 24-1/64" à 39"
- Capacité de la mâchoire 5 in (12,7 cm)
- Taille 36 in (91,44 cm)
- Poids 19,62 lbs
Détails du produit
- Type Tuyau & clé de plomberie
- Impact a approuvé Non
- Marque RIDGID
- Effet de cliquet Non
- Série 36
- Matériau Fer de fonte
- Matériau de la mâchoire Acier allié
- Numéro de référence du fabricant 31035
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ed
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
RIDGID 32820 modèle 2-a lourds Pipe Cutter avec tuyau capacité 1/8"- 2"
Article nº : B327105
Pas encore évalué
220,95 $
RIDGID® 31035 #36 36" 5 » capacité de clé à Pipe droite
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires