Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RIDGID® Modèle de clés à molette n ° 765, 15" réglable, 1-1/16" canaliser la capacité
Haute qualité en acier allié au Chrome-Vanadium. Forgé et traité thermiquement pour la durabilité. Finition plaquée cobalt pour réduire la rouille et la corrosion. Échelles de mâchoire en SAE et métriques pour un réglage rapide. Clés à molette large-bouche de plombier fournissent longues mâchoires coniques et un compact poignée pour dur pour atteindre les zones.
Haute qualité en acier allié au Chrome-Vanadium. Forgé et traité thermiquement pour la durabilité. Finition plaquée cobalt pour réduire la rouille et la corrosion. Échelles de mâchoire en SAE et métriques pour un réglage rapide. Clés à molette large-bouche de plombier fournissent longues mâchoires coniques et un compact poignée pour dur pour atteindre les zones.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture Réglable en
- Gamme de tailles d’ouverture Réglable
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Gamme de longueur totale 11-1/64" à 17"
- Capacité de la mâchoire 1-11/16 po (4,29 cm)
- Taille 15 in (38,1 cm)
- Poids 1 lb lb
Détails du produit
- Type Clé à molette
- Impact a approuvé Non
- Marque RIDGID
- Effet de cliquet Non
- Série 765
- Matériau Acier allié au Chrome-Vanadium
- Numéro de référence du fabricant 86922
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
RIDGID® 86922 #765 15" 1-11/16" capacité clé à molette
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires