Prix : 2 135,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RIDGID® 88232 Model No. 915 Roll Groover with 2" to 6" Sch. 10 (2" to 3-1/2" Sch. 40) Roll Set
Le rainureur à rouleaux RIDGID 915 est un rainureur à rouleaux manuel pour les applications sur le terrain sur place. Le 915 ne nécessite que 3-1/2 » de dégagement pour se déplacer autour d’un tuyau et un minimum de 2-3/4 » de tuyau exposé pour le rainurage. Avec les jeux de rouleaux appropriés, le 915 peut rainurer des tuyaux de 1-1/4 » à 12 », la gamme la plus large de sa catégorie. La poignée coulée du 915 permet de transporter facilement ou d’enchaîner le rainuret pour éviter le vol. Le 915 est un must pour les équipes de travail de service.
Caractéristiques :
Le rainureur à rouleaux RIDGID 915 est un rainureur à rouleaux manuel pour les applications sur le terrain sur place. Le 915 ne nécessite que 3-1/2 » de dégagement pour se déplacer autour d’un tuyau et un minimum de 2-3/4 » de tuyau exposé pour le rainurage. Avec les jeux de rouleaux appropriés, le 915 peut rainurer des tuyaux de 1-1/4 » à 12 », la gamme la plus large de sa catégorie. La poignée coulée du 915 permet de transporter facilement ou d’enchaîner le rainuret pour éviter le vol. Le 915 est un must pour les équipes de travail de service.
Caractéristiques :
- Conception légère - seulement 23 livres.
- Changement facile de l’ensemble de rouleaux - jusqu’à 12 » de capacité de tuyau dans une seule unité pour une polyvalence d’entretien.
- Poignée de transport coulée - facile à transporter ou à verrouiller pour éviter le vol.
- Cliquet inclus - La poignée courbée à 90 degrés facilite le rainurage.
- Boîte à outils personnalisée disponible - peut contenir 915 rainurettes et tous les ensembles de rouleaux disponibles.
- Jauge de réglage de profondeur facile à utiliser - aide à faire des rainures précises.
Spécifications : - Capacity: 1-1/4" to 12" Sch. 10 Steel and Stainless Steel Pipe; 2" to 8" K, L, M, DWV Copper; 1-1/4" to 6" Sch. 40 PVC; 1-1/2", 2-1/2" to 3" Sch. 80 PVC
- Fonctionnement : Vis d’alimentation avec clé à cliquet 1/2 » (incluse)
- Poids : 23 lb (y compris le cliquet)
- Standard Equipment: 93642 - Groove Roll 2" - 6"
- 93757 - Drive Roll 2" - 6"
- 92202 - Ratchet 1/2'' Drive with 90° Bend
Poids &Dimensions
- Taille du tuyau/tube 2"- 6"
Détails du produit
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Description Rainureuse
- Style Manuelle
- Numéro de référence du fabricant 88232
- Matériau de l’outil SCH. 10 ou 40 acier, inox, PVC
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
RIDGID® 88232 Modèle 915 Rainureur à rouleaux avec 2 »-6 » Sch. 10 (2 » à 3-1/2 » Sch. 40) Jeu de rouleaux
2135,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires