Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Avec un haut en pente et une texture rainurée, la collection Modesto offre une touche audacieuse à un design contemporain qui capture véritablement le style insaisissable du style européen. Il est difficile de croire qu'une telle beauté et élégance peuvent être trouvées dans une forme qui semble si simple et non-contrived. Faire une déclaration avec ce semoir très fonctionnelle et attrayante.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Finition texturée pour une durabilité accrue
- Construit à partir de 100 % de polyéthylène qui offre un planteur incroyablement réaliste et incroyablement fort.
- La construction résistante aux intempéries et ultra-résistante vous permet de profiter de votre planteur toute l’année avec très peu de préparation hivernale.
- Conception à double paroi pour une rigidité accrue
- Les inhibiteurs UV de la résine permettent une performance durable sans fondu.
- Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure toute l’année
- Disponible en noir, espresso, ivoire, vert ara et bleu neptune
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Collection Modesto
- Assemblage requis Non
- Description Planteur rond Modesto
- Capacité 8 gal (30,28 l)
- Type Planteur
- Marque Mayne
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 8879-W
- Forme Rond
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Modesto Planter Collection
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, Tan
Article nº : 262071
Pas encore évalué
409,95 $
Mayne® Yorkshire 5-ft. Window Box, Blanc
Article nº : B1627181
Pas encore évalué
359,95 $
Mayne Manchester Mailbox Post 5852-W - H 58" blanc
Article nº : B1967958
Pas encore évalué
419,95 $
Mayne® Modesto 20 » Planteur rond, Blanc
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires