Prix : 235,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Avec un haut en pente et une texture rainurée, la collection Modesto offre une touche audacieuse à un design contemporain qui capture véritablement le style insaisissable du style européen. Il est difficile de croire qu'une telle beauté et élégance peuvent être trouvées dans une forme qui semble si simple et non-contrived. Faire une déclaration avec ce semoir très fonctionnelle et attrayante.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Finition texturée pour une durabilité accrue
- Construit à partir de 100 % de polyéthylène qui offre un planteur incroyablement réaliste et incroyablement fort.
- La construction résistante aux intempéries et ultra-résistante vous permet de profiter de votre planteur toute l’année avec très peu de préparation hivernale.
- Conception à double paroi pour une rigidité accrue
- Les inhibiteurs UV de la résine permettent une performance durable sans fondu.
- Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure toute l’année
- Disponible en noir, espresso, ivoire, vert ara et bleu neptune
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Poids 9,2 lbs (4,18 kg)
Détails du produit
- Collection Modesto
- Description Planteur grand modesto
- Assemblage requis Non
- Capacité 6 gal (22,71 l)
- Type Planteur
- Quantité par paquet 1
- Marque Mayne
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 8880-ES
- Forme Rond
- Couleur Espresso
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Mayne - Planteurs commerciaux en polyéthylène
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Mayne® Modesto 32 » Grand Planteur, Espresso
235,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires