Prix : 7 209,00 $
Les clients ont également été consultés
Refroidi par air, 336 livres production/24 heures environ, cube pleine grandeur, sans filtre air, glace PURE construit en protection antimicrobienne, assist de récolte produit glace constamment/réduit d’exploitation coût, 115v/60/1-ph, 13,3 % ampères, NSF, UL, CE.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Livres de glace par 24 heures 353 lbs (160,45 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Type de glaçon Cube de pleine grandeur
- Ampérage 13,3 A
- Kilowatts par 100 lb 6,69 kW (3,04 kg)
- Type Cubes modulaires
- Pour une utilisation avec B501975 Bac à glaçons
- Marque Ice-O-Matic
- De refroidissement Refroidi par air
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant CIM0330FA
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Année 3 pièces & Labor garantie, Std.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cela inclut-il bac ?
Question posée par : Avril 25, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 25, 2012
Non ce n’est pas.
-
B25PP Ice-O-Matic, stockage de glace Bin - 30 "Wx31 « Dx28 » H, Cap de stockage 242 lb. Pour Top monté machines à glaçons
Article nº : B501975
Pas encore évalué
2 149,00 $
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
Pleine taille à glaçons, environ 353 lb Production / jour
7209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires