Prix : 7 279,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Machine à glaçons de Cube modulaire Ice Series™
Refroidi par télécommande, 567 lb production/24 heures environ, cube pleine grandeur, sans filtre air, glace PURE construit en protection antimicrobienne, assist de récolte produit glace constamment/réduit d’exploitation coût, 115v/60/1-ph, 14,9 % ampères.
Refroidi par télécommande, 567 lb production/24 heures environ, cube pleine grandeur, sans filtre air, glace PURE construit en protection antimicrobienne, assist de récolte produit glace constamment/réduit d’exploitation coût, 115v/60/1-ph, 14,9 % ampères.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Livres de glace par 24 heures 567 lbs (257,73 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Type de glaçon Cube de pleine grandeur
- Kilowatts par 100 lb 6,3 lbs (2,86 kg)
- Ampérage 14,9 A
- Type Cubes modulaires
- Quantité par paquet 1
- Marque Ice-O-Matic
- De refroidissement Refroidi à distance
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant ICE0500FR
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Année 3 pièces & Labor garantie, Std.
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
Machine à glaçons, environ 567 Lb Production pleine grandeur Cube
7279,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires