Prix : 11 785,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Machine à glaçons de Cube modulaire Ice Series™
Refroidi par eau, 960 livres production/24 heures environ, cube pleine grandeur, sans filtre air, glace PURE construit en protection antimicrobienne, assist de récolte produit glace constamment/réduit d’exploitation coût, 208-230v/60/1-ph, 12,8 ampères.
Refroidi par eau, 960 livres production/24 heures environ, cube pleine grandeur, sans filtre air, glace PURE construit en protection antimicrobienne, assist de récolte produit glace constamment/réduit d’exploitation coût, 208-230v/60/1-ph, 12,8 ampères.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 26 in (66,04 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Livres de glace par 24 heures 960 lbs (436,36 kg)
Détails du produit
- Tension 208-230 V
- Type de glaçon Cube de pleine grandeur
- Kilowatts par 100 lb 4,1 lbs (1,86 kg)
- Ampérage 12,8 A
- Phase 1
- Type Cubes modulaires
- Marque Ice-O-Matic
- De refroidissement Refroidi par eau
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CIM1136FW
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Année 3 pièces & Labor garantie, Std.
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
Machine à glaçons Ice-O-Matic, refroidi par eau, place aux Cubes de 960 Lb Production pleine grandeur
11785,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires