Souvent achetés ensemble
Prix : 3 749,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 749,00 .
- Achetez 6-10 3 535,00 .
- Acheter 11+ 3 429,00 .
Les clients ont également été consultés
Coffret modulaire en acier soudée a une belle apparence raffinée avec une construction robuste. Les tiroirs tiennent jusqu’à 200 lbs. et serrure avec serrure à cylindre central à clé différente (clés incluses). Tiroir intégré, système de verrouillage empêche le basculement accidentel. Tiroirs ouvrent facilement sur les rails latéraux montés. Patins de rouleau permettent accès complet tiroir extension. Base de chariot élévateur inclus avec les modèles H 57". Toute la largeur des poignées pour plus d’adhérence et d’un front de flush, sans capture. Étiquette avec couvercle en plastique sur chaque poignée de tiroir permet l’étiquetage facile du contenu du tiroir. Les tiroirs acceptent les kits de séparation en option (Vendu séparément) pour créer jusqu’à 13 compartiments pour un stockage organisé.
Comprend un 4" H tiroir (à l’intérieur de Dimensions 31-3/5" W x 17-9/10 "D x 2-3/4"H), deux 5 "tiroirs H (31-3/5 de Dimensions intérieures" W x 17-9/10 "D x 3-3/4"H), un 6 "H tiroir (à l’intérieur de Dimensions 31-3/5" W x 17-9/10 "D x 4-3/4"H) , tiroirs trois 8" H (31-3/5 de Dimensions intérieures" W x 17-9/10 "D x 6-3/4"H) et un 10 "H tiroir (à l’intérieur de Dimensions 31-3/5" W x 17-9/10 "D x 8-3/4"H). Finition de couleur noire. Cabinet mesures 36" W x 24" D x h 57 ".
Répondre à vos besoins de stockage avec ces accessoires en option.
Modèle 316071 - Kit diviseur 4 »
Modèle 316072 - Kit diviseur 5 »
Modèle 316073 - Kit diviseur 6 »
Modèle 316074 - Kit diviseur 8"H
Modèle 316075 - Kit diviseur 10"H
Modèle 298458 - Tapis de tiroir 36 « L x 24 " D
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 57 in (144,78 cm)
- Poids 473 lbs (215 kg)
- Capacité de poids du tiroir 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Type d’armoire Pleine hauteur
- Nombre de tiroirs 8
- Matériau du tiroir Acier
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Serrure unique
- Type Immobile
- Marque Global Industrial
- Type de base Châssis chariot élévateur
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 298470BK
- Couleur Noir
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 1(4"), 2(5"), 1(6"), 3(8"), 1(10")
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Dividers for 3"H Drawer of Modular Drawer Cabinet 36"Wx24"D, Noir
Article nº : 316070
Pas encore évalué
68,95 $
Global Industrial™ Dividers for 8"H Drawer of Modular Drawer Cabinet 36"Wx24"D, Noir
Article nº : 316074
Pas encore évalué
96,95 $
Global Armoire de rangement industrielle™ à vue dégagée, 36 po L x 18 po P x 78 po H, assemblée, grise
Article nº : 237666GY
Pas encore évalué
976,00 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Noir
3749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires