Prix : 94,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Molle - Pac Trauma KitTM est votre trousse de premiers soins personnelle, économique, condensée mais complète. Le kit est livré dans une pochette Molle de 7-1/2 « x 6 », qui contient l’équipement et les fournitures EMS de base. Il peut être attaché à des sacs à dos, des vélos EMS / Police, des ceintures, des civières, etc. La pochette Molle a également une poignée de transport latérale et est assez petite pour les petits espaces tels que les poches de chargement et les compartiments de véhicules. C’est un excellent kit pour les services médicaux d’urgence, tactiques ou d’application de la loi. Pèse environ 2 lb.
Le Molle - Le kit™ de traumatologie Pac comprend :
Le Molle - Le kit™ de traumatologie Pac comprend :
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Marque EMI
- Matériau Nylon Cordura
- Couleur Noir
- Nombre de pièces 43
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit™ de traumatologie EMI Molle-Pac
94,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires