Prix : 11 889,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Blanc 12,5 oz, couverture de prime 24 mil vient avec une garantie d’année 15. Construit à partir de calibre 14 Gatorshield alliés aciers tubes avec nos raccords glissement EZ Lock, rendant la construction rapide et facile. Espacement de Chevron est 3'. Hauteur de paroi latérale 6'5. 5' H côtés enroulables disposent notre Assemblée enroulables exclusive et tout le matériel nécessaire. Messages de sol sont inclus. Plinthes sont recommandés.
Poids &Dimensions
- Largeur 312 in (792,48 cm)
- Espacement des chevrons 3 pi
- Longueur 288 in (731,52 cm)
- Hauteur 164 in (416,56 cm)
- Hauteur du mur latéral 77
- Poids 1520 lbs (690,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Capacité 8524 ft³
- Style de canopée Extrémités ouvertes
- Type Logement des animaux
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau Cadre de tubes en acier OD 1,9"
- Style Ouvert
- Numéro de référence du fabricant PB02724R3W
- Couleur Blanc
- Matériau de structure extérieure 12,5 oz, 24 mil en polyéthylène
Garantie
- Garantie Classe IV
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Heavy Duty plateau 72 "x 38" x 6 "
Article nº : 269839
Pas encore évalué
409,95 $
99,95 $
Couchette d’alimentation standard de 11', vert
Article nº : B1507493
Pas encore évalué
709,00 $
Moo-Tel veau pépinière w / extrémités ouvertes 26' W x 24' L blanc
11889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires