Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Morrill 10101, unité d’aluminium portant le moteur du ventilateur - Watts 9 115 Volts

Morrill 10101, aluminium unité roulement moteur de ventilateur - 9 Watts 115 Volts

Article nº : WBB186759

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 4

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Morrill 10009, Cast Iron unité portant le moteur du ventilateur - Watts 9 115 Volts

Moteur de ventilateur avec unité de roulement en fer forgé Morrill 10009 - 9 watts, 115 volts

Ensemble de moteur utilitaire à bâti C/ 120 V 3000 tr/min

Ensemble de moteur utilitaire à bâti C/ 120 V 3000 tr/min

Morrill 10017, Cast Iron unité portant le moteur du ventilateur - Watts 16 115 Volts

Moteur de ventilateur avec unité de roulement en fer forgé Morrill 10017 - 16 watts, 115 volts

Fasco D1127, 3,3" moteur - 115/230 volts 1550 tr/min

Fasco D1127, 3,3" moteur - 115/230 Volts 1550 tr/min

Fasco D1126, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 230 volts 1550 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1126, 3,3 po, 230 V, 1550 tr/min

Fasco D1101, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 115 volts 1550 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1101, 3,3 po, 115 V, 1550 tr/min

Morrill Unité d’aluminium Roulement Ventilateur Moteur - Watts 9 115 Volts

  • Rotation est déterminée en regardant l’extrémité opposée de l’arbre
  • UL et CSA approuvé
  • 1/4 x 20 filetage de l’arbre
  • Entièrement fermé
  • 60 HZ


Poids &Dimensions

  • Longueur moins d’arbre 2-1/2 po (6,35 cm)

Détails du produit

  • Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
  • Tension 115 V
  • Emplacement de montage Sans coussin
  • RPM nominal 1550
  • Type de boîtier Entièrement fermé
  • Is_Motor Oui
  • Type de moteur Ombragé de poteau
  • Numéro de pièce/modèle compatible Hussmann SPB9HUBGV101
  • Rotation CW °
  • Marque Morrill
  • Type de roulement Unité
  • Ampères à pleine charge 0,53 FLA
  • Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 10101

Conformité et certifications

  • Certifications UL et CSA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Paul

    Date de : Avril 23, 2019

    Parfait
    Votre commentaire :
    J’ai trouvé ces moteurs après que Grainger me remplacements n’étaient plus disponibles pour ma glacière Hussman. J’ai pensé que je voudrais leur donner un essai. Il a fonctionné parfaitement pour remplacer mes fans Évap. Merci
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

4 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Morrill 10101, unité d’aluminium portant le moteur du ventilateur - Watts 9 115 Volts

Morrill 10101, aluminium unité roulement moteur de ventilateur - 9 Watts 115 Volts

Article nº : WBB186759