Quantité minimale: 5
Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Morrill Unité de fonte Roulement Ventilateur Moteur - Watts 4 115 Volts
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité opposée de l’arbre
- UL et CSA approuvé
- 1/4 x 20 filetage de l’arbre
- Entièrement fermé
- 60 HZ
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 2-3/8 po (6,03 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Double pied tampons
- RPM nominal 1550
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Numéro de pièce/modèle compatible EM & SPB4EM1 S | GE 5211
- Rotation CW °
- Marque Morrill
- Type de roulement Unité
- Ampères à pleine charge 0,29 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 10004
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur de ventilateur avec unité de roulement en fer forgé Morrill 10004 - 4 watts, 115 volts
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit