Quantité minimale: 3
Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Morrill Solid State Unit Bearing Fan Motor - 35/50 Watts 208-230 Volts
- Remplacement direct pour moteurs de sortie 35 à 50 Watts
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité opposée de l’arbre
- 35 - 50 Watts
- Ultime technologie à commutation électronique
- Construction de palier d’unité
- 100 % performance testée
- Vitesse de fonctionnement constante 1550 tr/min est identique sur 50 ou 60 Hertz
- Constante t/mn 1550 indépendamment des fluctuations de tension
- Efficacité maximale supérieure à 80 % signifie des températures de fonctionnement inférieures et
- longue durée de vie moteur
- UL reconnues et protégées par voie électronique
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 208-230 V
- RPM nominal 1550
- Is_Motor Oui
- Rotation CW °
- Marque Morrill
- Type de roulement Unité
- Ampères à pleine charge 0,45 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 10036
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Morrill 10036, Solid State unité roulement moteur de ventilateur - 35/50 Watts 208-230 Volts
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit