Prix : 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Morse® MORStop™ Tilt-Brake Kit - Pour l’installation sur le terrain sur le modèle d’inclinaison manuelle uniquement
L’unique MORStop™ Tilt-frein automatiquement s’arrête et maintient l’angle d’inclinaison de tambour ! C’est un dispositif simple et compact anti-backdrive qui fonctionne en douceur et en silence dans les deux sens. Sans la MORStop™ Tilt-Brake, un lourd tambour déséquilibré peut incliner hors de contrôle. Les opérateurs peuvent devez manuellement bloquer la chaîne de traction ou manivelle pour empêcher la rotation du tambour non désirés. Le MORStop™ Tilt-frein élimine ce besoin. Le MORStop™ Tilt-frein option est disponible sur de nombreux modèles dans la Karriers de tambour de Morse et convient également pour tout produit inclinable à l’aide d’un bloc d’engrenage de style Morse. L’étiquette d’argent indiqué à droite est sur chaque MORStop™ Tilt-frein.
Peut s’adapter sur chariot élévateur-Karriers (285 séries), Kontrol-Karriers (185 série) ou Hydra-Lift Karriers (410 ou 400 séries).
L’unique MORStop™ Tilt-frein automatiquement s’arrête et maintient l’angle d’inclinaison de tambour ! C’est un dispositif simple et compact anti-backdrive qui fonctionne en douceur et en silence dans les deux sens. Sans la MORStop™ Tilt-Brake, un lourd tambour déséquilibré peut incliner hors de contrôle. Les opérateurs peuvent devez manuellement bloquer la chaîne de traction ou manivelle pour empêcher la rotation du tambour non désirés. Le MORStop™ Tilt-frein élimine ce besoin. Le MORStop™ Tilt-frein option est disponible sur de nombreux modèles dans la Karriers de tambour de Morse et convient également pour tout produit inclinable à l’aide d’un bloc d’engrenage de style Morse. L’étiquette d’argent indiqué à droite est sur chaque MORStop™ Tilt-frein.
Peut s’adapter sur chariot élévateur-Karriers (285 séries), Kontrol-Karriers (185 série) ou Hydra-Lift Karriers (410 ou 400 séries).
- MADE IN USA
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Marque Morse
- Matériau Acier inoxydable de type 304
- Numéro de référence du fabricant 3900-P
Garantie
- Garantie 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
Morse® Hand Drum pompe modèle 26 pour le pétrole ou d’huiles lubrifiantes jusqu'à 2000 SSU viscosité
Article nº : B806429
Pas encore évalué
639,00 $
MORStop™ Tilt-frein Kit 3900-P pour Morse® Tilt manuel modèle seulement - domaine installé
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires