Prix : 1 329,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur de travail du bois: 1,5HP, 3450RPM, 143 Frame, Totally-Closed, Fan-Cooled (TEFC), 115/230V, 1PH, Continuous duty, No thermal protection, 1 Service Factor, Round Mount.
Moteur pivote sur la tige de tension de la courroie. Ventilateur totalement inclu refroidi couples extra-haute ventilation produit moteur de puissance de coupe maximale. A 13⁄4 arbre long, diamètre 3⁄4 avec rainure de clavette. Cordon de 54 ajouté à tous les moteurs HP 11/2-4.
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 3/4
- Poids 47 lbs (21,36 kg)
Détails du produit
- Amplis de plaque signalétique 20/10 A
- Emplacement de montage Support
- TR/MIN 3450 rpm
- Rotation CCW °
- Type d’efficacité Standard
- Matériau Acier laminé
- Température ambiante 40 ° C
- Efficacité 69
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Roulement d’extrémité d’arbre 6205
- Tension 115/230 V
- Cadre 143
- Facteur de service 1,0
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 1-1/2 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Conception Inducteur de régime Démarrage par condensateur
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- UPC 69172001625
- Marque Leeson
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- Protection thermique Non
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 120 925
Conformité et certifications
- Certifié CSA Y
- UL Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson Motors - 1,5HP, 115/230V, 3450 RPM, TEFC, tour Mont, 1,0 P.C.
1329,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit