Prix : 1 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur de travail du bois: 3HP, 3450RPM, 145 Cadres, Totalement fermé, Refroidi par ventilateur (TEFC), 230V, 1PH, Service continu, Pas de protection thermique, Facteur de service 1.0, Montage rond.
Moteur pivote sur la tige de tension de la courroie. Ventilateur totalement inclu refroidi couples extra-haute ventilation produit moteur de puissance de coupe maximale. A 13⁄4 arbre long, diamètre 3⁄4 avec rainure de clavette. Cordon de 54 ajouté à tous les moteurs HP 11/2-4.
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 3/4
- Poids 55 lbs (25 kg)
Détails du produit
- Amplis de plaque signalétique 13 A
- Emplacement de montage Support
- TR/MIN 3450 rpm
- Rotation CCW °
- Type d’efficacité Standard
- Matériau Acier laminé
- Température ambiante 40 ° C
- Efficacité 81,5
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Roulement d’extrémité d’arbre 6205
- Tension 230 V
- Cadre 145
- Facteur de service 1,0
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 3 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Conception Démarrage par condensateur Condensateur de régime
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Numéro de pièce/modèle compatible Baldor, WWL3606
- UPC 69172001588
- Marque Leeson
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- Protection thermique Non
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 120 728
Conformité et certifications
- Certifié CSA Y
- UL Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson Motors - 3HP, 230V, 3450 RPM, TEFC, tour Mont, S.F. 1,0
1695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit