Prix : 1 449,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur de travail du bois: 3HP, 3450RPM, 145 cadres, totalement fermé, refroidi par ventilateur (TEFC), 230V, 1PH, service continu, pas de protection thermique, facteur de service 1.0, montage rigide, .
Moteurs conçus pour les équipements de travail du bois tels que scies à table, raboteuses, etc.. Conceptions totalement fermées empêchent moteurs problèmes causés par les copeaux et la sciure.
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 7/8
- Poids 49 lbs (22,27 kg)
Détails du produit
- Amplis de plaque signalétique 13 A
- Emplacement de montage Rigide
- TR/MIN 3450 rpm
- Rotation CCW °
- Type d’efficacité Standard
- Matériau Acier laminé
- Température ambiante 40 ° C
- Efficacité 81,5
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Roulement d’extrémité d’arbre 6205
- Tension 230 V
- Cadre 145
- Facteur de service 1,0
- Puissances en chevaux 3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Conception Démarrage par condensateur Condensateur de régime
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Numéro de pièce/modèle compatible GE, C194
- UPC 69172001535
- Marque Leeson
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Non
- Numéro de référence du fabricant 120 341
Conformité et certifications
- Certifié CSA Y
- UL Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson Motors - 3HP, 230V, 3450 RPM, TEFC, monture rigide, 1 S.F.
1449,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit