Prix : 1 535,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur de travail du bois: 3HP, 3450RPM, 145 cadres, totalement fermé, refroidi par ventilateur (TEFC), 230V, 1PH, service continu, protection thermique manuelle, facteur de service 1.0, montage rond.
Moteur est conçu pour l’équipement de menuiserie tels que scies à table, raboteuses, etc.. Conception totalement fermée empêche moteurs problèmes causés par les copeaux et la sciure.
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 7/8
- Poids 56 lbs (25,45 kg)
Détails du produit
- Amplis de plaque signalétique 13 A
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- TR/MIN 3450 rpm
- Rotation CCW °
- Type d’efficacité Standard
- Matériau Acier laminé
- Température ambiante 40 ° C
- Efficacité 81,5
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Roulement d’extrémité d’arbre 6205
- Tension 230 V
- Cadre 145TC
- Facteur de service 1,0
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 3 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Conception Démarrage par condensateur Condensateur de régime
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Numéro de pièce/modèle compatible Marathon, C276
- UPC 69172001612
- Marque Leeson
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- Protection thermique Manuelle
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 120 824
Conformité et certifications
- Certifié CSA Y
- UL Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson Motors - 3HP, 230V, 3450 RPM, TEFC, tour Mont
1535,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit