Prix : 685,00 $
Ventilateur totalement inclu refroidi (TEFC) enceinte n’a aucune ouvertures de ventilation et est enfermé hermétiquement pour empêcher le libre échange de l’air, mais n’est pas étanche à l’air. Un ventilateur externe fait partie intégrante du moteur et fournit un refroidissement par soufflage d’air autour du cadre extérieur du moteur. Approprié pour l’usage où exposés à la poussière ou l’humidité, mais ne pas très humides ou dangereux endroits (explosifs).
Base rigide permet le moteur pour être monté de façon rigide sur le matériel.
Poids &Dimensions
- Longueur d’axe 1-1/2 po (3,81 cm)
- Diamètre de l’arbre 1/2
- Poids 23
Détails du produit
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Conception Inducteur de régime Démarrage par condensateur
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Numéro de pièce/modèle compatible Baldor L3406M
- UPC 69172000616
- Efficacité à pleine charge 61
- Marque Leeson
- Ampères à pleine charge 6,6/2,9-3,3 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Protection thermique Manuelle
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 102 018
- Matériau de cadre Acier laminé
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Rotation CCW °
- Type d’efficacité Standard
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 1725 rpm
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 115/208-230 V
- Cadre 48
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
Conformité et certifications
- Certifié CSA Y
- UL Y
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson Motors-1/3HP, 115/208-230V, 1725 RPM, TEFC, monture rigide, 1,15 SF, Eff 61
685,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit