Prix : 1 129,00 $
Les clients ont également été consultés
Les moteurs sont conçus pour compresseur d’air, pompe et ventilateur et le ventilateur applications intensives nécessitant une couple de décrochage haute et construction mécanique robuste.
CARACTERISTIQUES MECANIQUES : Manchon double blindé, largement dimensionné, construction roulement à billes pour accueillir diverses charges de ceinture et la tension.
Caractéristiques électriques : Haute efficacité Energie dessins. Enroulements de cuivre F classe. Vernis classe F. Couple de démarrage et de ventilation élevé. Les moteurs sont câblés pour rotation CW face à fil fin. Ils peuvent être reconnectées pour la rotation de la CCW.
Poids &Dimensions
- Poids 41
- Longueur d’axe 1-7/8 po (4,76 cm)
- Diamètre de l’arbre 5/8
Détails du produit
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Conception Inducteur de régime Démarrage par condensateur
- Enceinte DP
- Phase 1
- Numéro de pièce/modèle compatible AO Smith/Magnetek, B812, CP1302M
- UPC 69172000818
- Efficacité à pleine charge 76
- Marque Leeson
- Ampères à pleine charge 15 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- Protection thermique Manuelle
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 110 222
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- TR/MIN 3450 rpm
- Rotation CCW °
- Type d’efficacité Standard
- Matériau Acier laminé
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 230 V
- Cadre 56
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 3 HP
Conformité et certifications
- Certifié CSA Y
- UL Y
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Monture rigide, 1,15 S.F., DP, 3450 tr/min, Leeson Motors - 3HP, 230V
1129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit