Prix : 1 115,00 $
Les clients ont également été consultés
Les moteurs sont conçus pour compresseur d’air, pompe et ventilateur et le ventilateur applications intensives nécessitant une couple de décrochage haute et construction mécanique robuste.
CARACTERISTIQUES MECANIQUES : Manchon double blindé, largement dimensionné, construction roulement à billes pour accueillir diverses charges de ceinture et la tension.
Caractéristiques électriques : Haute efficacité Energie dessins. Enroulements de cuivre F classe. Vernis classe F. Couple de démarrage et de ventilation élevé. Les moteurs sont câblés pour rotation CW face à fil fin. Ils peuvent être reconnectées pour la rotation de la CCW.
Poids &Dimensions
- Poids 47
- Longueur d’axe 1-7/8 po (4,76 cm)
- Diamètre de l’arbre 5/8
Détails du produit
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Conception Démarrage par condensateur Condensateur de régime
- Enceinte DP
- Phase 1
- Numéro de pièce/modèle compatible AO Smith/Magnetek, B386, B813, CP1502M
- UPC 69172000978
- Efficacité à pleine charge 82,5
- Marque Leeson
- Ampères à pleine charge 20,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Manuelle
- Numéro de référence du fabricant 111 275
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- TR/MIN 3450 rpm
- Rotation CCW °
- Type d’efficacité Standard
- Matériau Acier laminé
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 230 V
- Cadre 56
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 5 HP
Conformité et certifications
- Certifié CSA Y
- UL N
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson Motors - 5HP, 230V, 3450 RPM, DP, montage rigide
1115,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit