Prix : 1 899,00 $
Les clients ont également été consultés
Fail positif, arrêter et détenir les moteurs frein. Les freins sont ressort Malossi. Charge est automatiquement interrompu lorsque l’alimentation est coupée. Moteurs freins disposent d’une mise hors tension de déblocage manuel pour plus de commodité et pour une utilisation dans le cas d’une panne de courant. Le manuel de déverrouillage se réinitialise automatiquement. Le frein standard est fabriqué par Stearns. Les fils de bobine de frein sont introduits dans la boîte de dérivation du moteur pour une connexion facile et peuvent être connectés à exploiter lors de l’alimentation électrique du moteur est coupée, ou être actionné indépendamment de l’alimentation électrique du moteur. Moteurs triphasés ont des bobines de frein appréciation ACC 230/460, 60 Hz.
Poids &Dimensions
- Longueur d’axe 1-7/8 po (4,76 cm)
- Diamètre de l’arbre 5/8
- Poids 37 lbs (16,82 kg)
Détails du produit
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Puissances en chevaux 1 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Conception Inducteur de régime asynchrone à cage d’écureuil
- Phase 3
- Enceinte DP
- Numéro de pièce/modèle compatible Baldor, VBM3116
- UPC 69172001341
- Efficacité à pleine charge 78,5
- Marque Leeson
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Protection thermique Non
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 114 166
- Amplis de plaque signalétique 4,2/2,1 A
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- TR/MIN 1725 rpm
- Rotation CCW/CW °
- Type d’efficacité Standard
- Matériau Acier laminé
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 56
- Facteur de service 1,15
Conformité et certifications
- Certifié CSA Y
- UL Y
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Monture C visage, 1,15 S.F., DP, 1725 tr/min, Leeson Motors - 1HP, 208-230/460V
1899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit