Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Leeson Motors - 3/4HP, 115/208-230V, 1725 RPM, TEFC, rigide monter

Produit réel peut différer de l’image affichée

Leeson Motors - 3/4HP, 115/208-230V, 1725 RPM, TEFC, rigide monter

Article nº : WBB217631

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 745,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

FDL3731M moteur Baldor-Reliance, 5HP, 1740 RPM, 1PH, 60HZ, 215, 3730LC, TEFC, F1

FDL3731M moteur Baldor-Reliance, 5HP, 1740 RPM, 1PH, 60HZ, 215, 3730LC, TEFC, F1

Baldor-Reliance Motor FDL3732M, 7,5HP, 1730 tr/min, 1PH, 60 HZ, 213, 3740LC, TEFC, F

Baldor-Reliance Motor FDL3732M, 7,5HP, 1730 tr/min, 1PH, 60 HZ, 213, 3740LC, TEFC, F

FDL3712TM moteur Baldor-Reliance, 10HP, 1725 tr/min, 1PH, 60HZ, 215 t, 3750LC, TEFC, F

FDL3712TM moteur Baldor-Reliance, 10HP, 1725 tr/min, 1PH, 60HZ, 215 t, 3750LC, TEFC, F

Moteur agricole: 3/4HP, 1725RPM, 56 Cadre, Totalement fermé, Refroidi par ventilateur (TEFC), 115/208-230V, 1PH, Service continu, Protection thermique manuelle, Facteur de service 1.15, Montage rigide.

Lourds monophasé que moteur Hi-Torque est conçu spécifiquement pour des applications agricoles sévères.
CARACTERISTIQUES MECANIQUES : Condensateur étanche logement et conduit boîtes fournissent une protection dans tous les environnements. Doubles roulements à billes étanches prélubrifiés avec de la graisse de Exxon POLYREX® EM ayant la gamme de températures de - 20° F à + 350° F et la formulation spéciale de fournir supplémentaire portant protection. Botte en caoutchouc sur le bouton de réinitialisation manuelle protecteur fournit la protection contre les intempéries.
Caractéristiques électriques : Basse température d¹un protecteur de surcharge protège contre les surcharges extrêmes. Classe F cuivre enroulements et vernis. Début de condensateur fournit la haut commençant le couple au démarrage normal actuel.
.



Poids &Dimensions

  • Longueur d’axe 1-7/8 po (4,76 cm)
  • Diamètre de l’arbre 5/8
  • Poids 29

Détails du produit

  • Puissances en chevaux 3/4 HP
  • Is_Motor Oui
  • Devoir Continue
  • Conception Inducteur de régime Démarrage par condensateur
  • Phase 1
  • Enceinte TEFC
  • Numéro de pièce/modèle compatible AO Smith/Magnetek, C312, EB1074M
  • UPC 69172000779
  • Efficacité à pleine charge 70
  • Marque Leeson
  • Ampères à pleine charge 10,8/5,4 FLA
  • Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
  • Protection thermique Manuelle
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 110 087
  • Emplacement de montage Rigide
  • Extrémité d’entraînement du roulement 6203
  • TR/MIN 1725 rpm
  • Rotation CCW °
  • Type d’efficacité Standard
  • Matériau Acier laminé
  • Température ambiante 40 ° C
  • Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
  • Tension 115/208-230 V
  • Cadre 56
  • Facteur de service 1,15 
  • Type de boîtier Entièrement fermé

Conformité et certifications

  • Certifié CSA Y
  • UL Y
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
  • Reviewer : Gabriela

    Date de : Avril 23, 2019

    La puissance derrière Leeson Motors
    Votre commentaire :
    Pour les 3 dernières années nous avons dépendait de Leeson moteurs pour nous aider à accomplir nos tâches.
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
Leeson Motors - 3/4HP, 115/208-230V, 1725 RPM, TEFC, rigide monter

Leeson Motors - 3/4HP, 115/208-230V, 1725 RPM, TEFC, rigide monter

Article nº : WBB217631