Prix : 1 859,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur DC métrique: 1,5KW, 3000 RPM, Boîtier totalement fermé (IP44), cadre 80D, spécial, 24V, S1.
Ces moteurs basse tension (24V) de dimensions métriques sont construits aux normes électriques et mécaniques la CEI 34-1. La CEI 63 et les petits cadres sont disponibles avec un épaulement B5 ou B14 visage moins prix de base. Un kit de base rigide B3 en option est disponible.
Un bornier est prévu pour les connexions. Toutes les attaches sont métriques.
Poids &Dimensions
- Poids 53
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1801-3000 rpm
- Kilowatts 1,5 kW
- Emplacement de montage Spécial
- Tension 24 V
- Cadre 80D
- Puissances en chevaux 2 HP
- Type de boîtier IP
- Is_Motor Oui
- Devoir S1
- Enceinte IP44
- UPC 69172000703
- Marque Leeson
- Type d’efficacité Standard
- Numéro de catalogue 108458
- Plaque signalétique RPM 3000 rpm
- Matériau de cadre Acier laminé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Leeson moteurs moteur de C.C de métrique-1,5 kW, 24 v, 3000 tr/min, IP44, spécial
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit