Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fonctionnalités
- 1/3 - HP 2
- 3600 TR/MIN
- 208-230/460 volts
- Enceinte TEFC
- facteur de service 1,15
- Isolation classe F
- C-visage - base amovible
- Arbre claveté ou fileté
- Slinger arbre à garder l’humidité et
- Contaminants du roulement en bout de route
- Obligation de l’onduleur
- Conçu pour fonctionner de 50 Hz avec facteur de service 1,0
Poids &Dimensions
- Poids 24
Détails du produit
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Emplacement de montage C-Face Base amovible
- Cadre 56C
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Type de moteur Usage général
- Efficacité à pleine charge 62
- Marque Dans le monde entier Electric Corporation
- Ampères à pleine charge 2,4-2,2/1,1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3600 rpm
- Numéro de référence du fabricant NAT12-36-56CB
- Plaque signalétique RPM 3600 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ sport et sport, anti-brouillard, objectif clair, cadre rouge
Article nº : 708402CLA
Pas encore évalué
6,00 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
48,95 $
Dans le monde moteur électrique NAT12-36-56CB, GP, TEFC, REM-C, 3 PH, 56C, HP 1/2, 3600 tr/min, 1,1 FLA
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires