Prix : 155,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce testeur de rotation et de phase 3 du moteur est capable d’identifier l’orientation de la phase (dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre). Le R5004 est doté d’un boîtier robuste en plastique à double moulage et a la capacité d’identifier laquelle des 3 phases est sous tension.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Teste l’orientation de phase des sources d’alimentation à 3 phases
- Indique l’orientation des phases (dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) et si chacune des trois phases est sous tension
- Les LED indiquent la rotation du moteur et l’état de la phase
- Pinces crocodiles faciles à ouvrir avec de larges mâchoires
- Boîtier en plastique durable à double moulage
- Chat. III Indice de sécurité 600V
- Plage de tension : 40 à 600 V
- Fréquence : 2 à 400 Hz
- Température de fonctionnement : 0 à 122 °F (0 à 50 °C)
- Température de stockage : -4 à 140 °F (-20 à 60 °C)
- Plage d’humidité de fonctionnement : 10 à 80 %
- Moteur et testeur de rotation à 3 phases
- 3 câbles à code couleur
- 3 pinces crocodiles
- Batterie (batterie 9V)
- Étui de transport souple
Poids &Dimensions
- Largeur 1-5/16 po (3,33 cm)
- Hauteur 5-1/8
- Poids 0,27 lbs (.12 kg)
- Longueur 2-11/16
Détails du produit
- Type Testeur de rotation et de 3 phase(s) du moteur
- Marque REED
- Description Testeur de rotation et des 3 phases du moteur avec batterie de 9 V
- Numéro de référence du fabricant R5004
- Visual Oui
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Testeur de rotation et de phase de moteur REED, de 40 à 600 V
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit