Prix : 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Moteur époxy blanc Washguard, monophasé: 1/2HP, 3450 RPM, Boîtier entièrement fermé refroidi par ventilateur (TEFC), 56 cadres, RIGID C, 115/208-230V, 1PH, 60HZ, Aamplis de plaque signalétique 7,6/4-3.8, Service continu, 1,15 Facteur de service, Pas de protection thermique, Efficacité: 63, Type d’efficacité: Standard, Ambiant 40 C, Rotation sélective CCW, Longueur d’arbre: 1-7/8, Diamètre de l’arbre: 5/8.
Performances accrues dans les zones humides
- Revêtement époxy blanc durable Rust-Oleum®
- Arbre en acier inoxydable, couvercle de boîte pour conduits, plaque signalétique, grille de protection
- Frondeurs et des joints spéciaux
- Quatre des drains de flasque
- Composants intérieurs résistant à l’humidité
- IP55 boîtier de protection
- 10:1 ratio pour couple constant ou variable à 1,0 SF
Poids &Dimensions
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
- Longueur d’axe 1-7/8 po (4,76 cm)
- Diamètre de l’arbre 5/8
Détails du produit
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Conception Inducteur de régime Démarrage par condensateur
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Numéro de pièce/modèle compatible Marathon N558
- UPC 69172001210
- Efficacité à pleine charge 63
- Marque Leeson
- Ampères à pleine charge 7,6/4-3,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Non
- Numéro de référence du fabricant 113 581
- Numéro de catalogue 113 581
- Amplis de plaque signalétique 7,6/4-3,8 A
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- TR/MIN 3450 rpm
- Rotation CCW °
- Type d’efficacité Standard
- Matériau Acier laminé
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 115/208-230 V
- Cadre 56
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1/2 HP
Conformité et certifications
- Certifié CSA Y
- UL Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Croissant CX6RWS7 Combinaison Wrench Set avec Ratcheting Open-End et Static Box-End, 7-Piece
Article nº : B2273234
Pas encore évalué
59,95 $
Moteur de nettoyage de moteur Leeson Motors, 1/2 HP, 115/208-230 V, 3450 tr/min, TEFC, C rigide, 1,15 SF, 63 Eff.
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires