Prix : 10,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Une pièce de serrage collier encastré vis H1C-série, Metal Climax, 1" alésage, 2" diamètre extérieur.
Oxyde noir plaqué de collier de serrage monobloc en acier - tête de vis encastré. Tête de vis encastré fournit une surface extérieure gratuite de projections majeures pour la sécurité. Conception engage pleinement l’arbre sans rayer. Puissance supérieure tenue axiale filetée colliers. Efficace sur des arbres durs & douces.
Oxyde noir plaqué de collier de serrage monobloc en acier - tête de vis encastré. Tête de vis encastré fournit une surface extérieure gratuite de projections majeures pour la sécurité. Conception engage pleinement l’arbre sans rayer. Puissance supérieure tenue axiale filetée colliers. Efficace sur des arbres durs & douces.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2 en
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Poids 0,3 lbs (.14 kg)
- Taille d’alésage 1 po
Détails du produit
- UPC 044861157954
- Marque Climax Metal
- Description Col de serrage monobloc - vis encastré
- Matériau Oxyde noir acier
- Numéro de référence du fabricant H1C-100
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Une pièce de serrage collier vis encastré, 1", oxyde noir acier
10,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit