Prix : 25,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Relais et contrôle huile Precision serré de course
- Répertorié UL. Fichier E 100480
- Large choix de têtes et d’actionneurs.
- Vis imperdables du couvercle
- Étanche à la poussière, étanche, résistant à l’eau de l’huile
- Contacts en alliage argent/or, double conception de contact.
- Acier inoxydable essentials.
- Taille standard & dimensions, ½" entrée de conduit
- Temp. gamme de 5° F à + 175° F (-15° C à + 80° C)
- Diélectrique tension-2200VA/minute
- Résistance d’isolement-100 MΩ sur 500VDC.
- Contacter l’Arrangement-Circuits 2 : 1 non, 1 NC
- Max. Freq.120 Mech. opérations/minute de fonctionnement. 30 élus. Opérations/minute.
- Vie Test - Mech : Les opérations 10 millions. Élus : 750 000 opérations @10 Amp/240V AC
Poids &Dimensions
- Largeur 0,25 po (.64 cm)
- Hauteur 4,1 po (10,41 cm)
- Poids 0,18
- Longueur 4,1 po (10,41 cm)
Détails du produit
- Type Culasse complète
- Marque Relais et contrôle
- Numéro de référence du fabricant BRAS DE RCL-306
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Relais et contrôle RCL-306 bras complet de la tete
25,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit